曜日別特売

グラスリフター

グラスリフター - WECKグラスリフター - WECK

WECKをもっと便利に。ついつい揃えたくなるアクセサリー

用途WECKを掴んで持ち上げることのできるリフター。煮沸密閉の際、熱くなったWECKを鍋などから引き上げる時に便利な道具です。材質PP・STEEL・ PP(キャップ)寸法(mm)84×77×185品番WE-017規格煮沸消毒用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708301WE-017
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする