WECK
ギフトボックス
使いやすくて、贈りやすい。とてもお得なギフトボックス
材質
ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム
注意
※ ガラス蓋は付属しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75708319
WE-S212
1セット(3個)
ベージュ、ローズ、クリア
蓋:S
WE-S212
ミニチューリップ40ml×3ケ
177×61×75
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
75708328
WE-S213
1セット(3個)
ブラック、オリーブグレー、ホワイト
蓋:XS
WE-S213
デリカテッセン100ml×3ケ
177×61×111
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75708337
WE-S215
1セット(2個)
ホワイト×2
蓋:L
WE-S215
モールド500ml×2ケ
230×124×130
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
75708346
WE-S216
1セット(2個)
オリーブグレー×2
蓋:M
WE-S216
チューリップ370ml×2ケ
190×103×108
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください