曜日別特売

ホームセット ストレート

ホームセット ストレート - WECKホームセット ストレート - WECKホームセット ストレート - WECKホームセット ストレート - WECKホームセット ストレート - WECKホームセット ストレート - WECK

世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途セットにはシリコンキャップが付属。しっかり閉まり液漏れしないので、保存時も安心です。蓋はクリア、ベージュ、ローズの3種類。各色、同色4個セットです。材質ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴムサイズ蓋:XS寸法(Φ×高さH)(mm)56×90内容量1セット(4個)
注意
※ ガラス蓋は付属しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708407WE-S235BEベージュWE-S235BE140ml×4ケ_ベージュ
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
75708416WE-S235CLクリアWE-S235CL140ml×4ケ_クリア
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
75708425WE-S235ROローズWE-S235RO140ml×4ケ_ローズ
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする