WITH WECK
シリコンキャップXSサイズ
WECKがもっと楽しくなる豊富な機能を備えた蓋たち
用途
WECK専用のシリコン製蓋です。簡単に開け閉めできるのに密閉度は抜群。XSは全6色のラインナップ。用途にあわせてカラーを使い分ければ、食品だけでなく小物の整理にも最適です。
材質
シリコーンゴム
サイズ
XS
寸法(Φ×高さH)(mm)
56×11
内容量
1個
注意
※ 耐熱・耐冷温度200℃ / -30℃
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75708441
WW-025BE
ベージュ
WW-025BE
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
75708450
WW-025BK
ブラック
WW-025BK
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
75708459
WW-025CL
クリア
WW-025CL
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
75708468
WW-025OG
オリーブグレー
WW-025OG
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
75708477
WW-025RO
ローズ
WW-025RO
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
75708486
WW-025WH
ホワイト
WW-025WH
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください