WITH WECK
穴あき木製キャップ
アイデア次第でこれまで以上にいろいろなシーンでWECKを使える、使用シーンが広がるWECK専用穴あき木蓋。ストローを挿してドリンク用として使えるのはもちろん、一輪挿しなどインテリアとしても活躍。
用途
オリジナル企画の、日本限定商品。
ストローを挿してドリンク用として使えるのはもちろん、
一輪挿しとして使ったり、つまようじを入れたり、毛糸を入れてみたり。
アイデア次第でWECKの使い方が広がります。
材質
ラバーウッド(ラッカー塗装)/ シリコーンゴム
内径(mm)
ホール部分:約 Φ8
内容量
1個
注意
※*実際の商品の木目や色味は、画像とは異なる場合がございます。
※*木製品のお取り扱いについて
※・反りやカビが発生する原因となりますので、汚れたまま放置したり、水につけ置きしたり、長時間湿気の多いところに放置したりしないでください。
※・お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥、保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75708495
WW-024M
M
WW-024M
87×17
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75708511
WW-024S
S
WW-024S
67×17
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください