曜日別特売

真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手

真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)
・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))
・優れた耐摩耗性と高い耐久性
・ロボットの可搬力UPに貢献
・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上
・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5~1.0N、Hタイプ:1.0~2.0N

内容量1個
注意
※*1)適時ネジの緩みを確認し、必要に応じて増し締めをして下さい。
※*2)垂直吊上げでの吸着は、バッファ機構が正常に動作しない場合がありますので、お控えください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713149VPRC-M6-8H-5/32J-S3
9,908
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713158VPRC-M4-8L-4J-S3
9,908
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713167VPRC-M6-8L-6J
8,775
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713176VPRC-M4-8H-4J-S3
9,908
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713185VPRC-M4-8L-2J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713201VPRC-M4-8L-4J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713210VPRC-M6-8H-2J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713219VPRC-M6-8L-4J-S3
9,908
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713228VPRC-M6-8L-180J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713237VPRC-M6-8L-2J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713246VPRC-M4-8L-5/32J
8,808
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713255VPRC-M6-8H-5/32J
8,808
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713271VPRC-M4-8L-5/32J-S3
9,908
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713280VPRC-M6-8H-6J
8,775
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713289VPRC-M4-8L-6J-S3
10,106
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713298VPRC-M4-8L-180J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713307VPRC-M4-8H-2J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713316VPRC-M6-8L-3J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713325VPRC-M4-8H-1/8J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713341VPRC-M6-8H-1/8J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713350VPRC-M6-8L-5/32J
8,808
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713359VPRC-M4-8H-3J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713368VPRC-M4-8L-3J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713377VPRC-M6-8H-3J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713386VPRC-M6-8H-6J-S3
10,106
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713395VPRC-M6-8H-1/4J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713411VPRC-M4-8H-5/32J
8,808
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713420VPRC-M4-8L-6J
8,775
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713429VPRC-M6-8H-4J-S3
9,908
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713438VPRC-M4-8L-1/4J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713447VPRC-M4-8H-180J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713456VPRC-M4-8H-5/32J-S3
9,908
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713465VPRC-M6-8L-5/32J-S3
9,908
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713481VPRC-M4-8H-4J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713490VPRC-M6-8L-6J-S3
10,106
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713499VPRC-M4-8H-6J-S3
10,106
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713508VPRC-M6-8L-4J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713517VPRC-M6-8H-4J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713526VPRC-M6-8L-1/8J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713535VPRC-M6-8H-180J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713551VPRC-M4-8L-1/8J
8,764
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713560VPRC-M6-8L-1/4J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713569VPRC-M4-8H-6J
8,775
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713578VPRC-M4-8H-1/4J
8,786
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713587VPRC-M4-8H-3B
8,566
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713596VPRC-M4-8L-6B-S3
8,786
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713605VPRC-M4-8H-4B-S3
8,786
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
返品不可
代引不可
75713621VPRC-M6-8L-6B
8,566
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713630VPRC-M6-8L-3B
8,566
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
75713639VPRC-M4-8H-6B
8,566
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする