高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保90-305VACのワイド入力電圧世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵防水等級IP65PSE認証品メーカーLEDテープライトなどに最適1年保証