曜日別特売

MEAN WELL製 変換電源アダプター

MEAN WELL製 変換電源アダプター - MEAN WELLMEAN WELL製 変換電源アダプター - MEAN WELLMEAN WELL製 変換電源アダプター - MEAN WELLMEAN WELL製 変換電源アダプター - MEAN WELLMEAN WELL製 変換電源アダプター - MEAN WELLMEAN WELL製 変換電源アダプター - MEAN WELL

高効率スイッチング電源により最大約95%の効率を実現
電力ロスを抑え、発熱を低減しながら安定した電源供給が可能
密閉型アルミニウムケースにより防塵/防水性能を確保
90-305VACのワイド入力電圧
世界各国の電源環境に対応でき、産業機器や屋外設備にも幅広く使用可能
1-10V/PWM信号/抵抗による調光に対応
過電流/過電圧/過温度/短絡などの保護機能を内蔵
防水等級IP67
PSE認証品
メーカーLEDテープライトなどに最適
1年保証

用途LED照明/屋外照明/看板/漁業灯など周波数50/60Hz保証期間1年効率最大約95%防水保護等級IP67入力電圧90-305VAC内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
出力電圧(V)
出力電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713910HLG-185H-24AHLG-185H-24A24DC7.8(MX)228×68×38.8187まで
18,700
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75714086HLG-80H-12AHLG-80H-12A12DC5(MX)195.6×61.5×38.860まで
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする