曜日別特売

マジックチューブ【KNMT】

マジックチューブ【KNMT】 - 興和化成マジックチューブ【KNMT】 - 興和化成

シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175

材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25m)
関連資料:(0.21MB)
注意
※Gタイプ(両面グレー)・Rタイプ(リバーシブル:ブラック&グレー)共通
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75719458KNMT-70Gグレータイプ70Φ
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719467KNMT-50Rリバーシブルタイプ(ブラック&グレー)50Φ
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719476KNMT-25Gグレータイプ25Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719485KNMT-100Rリバーシブルタイプ(ブラック&グレー)100Φ
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719501KNMT-30Rリバーシブルタイプ(ブラック&グレー)30Φ
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719510KNMT-30Gグレータイプ30Φ
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719519KNMT-70Rリバーシブルタイプ(ブラック&グレー)70Φ
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719528KNMT-40Rリバーシブルタイプ(ブラック&グレー)40Φ
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719537KNMT-100Gグレータイプ100Φ
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719546KNMT-50Gグレータイプ50Φ
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719555KNMT-20Gグレータイプ20Φ
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719571KNMT-40Gグレータイプ40Φ
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719580KNMT-25Rリバーシブルタイプ(ブラック&グレー)25Φ
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75719589KNMT-20Rリバーシブルタイプ(ブラック&グレー)20Φ
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする