レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ
自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は、次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。
またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。
IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。
ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能
800万画素SONY製 CMOS センサー搭載
3840×2160 解像度8MP画質
f2.7-13.5mm電動バリフォーカルレンズ搭載
最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約40m
視野角 約98°-29 °で広範囲の撮影が可能