アタックベース
クールパラシュートパンツ
接触冷感生地が気持ち良いパラシュートパンツ。
両サイドに大容量ポケット搭載で腰袋いらずの解放感。
さらに生地のパンチング加工がムレを逃がし、衣服内に風を送り込む。
用途
作業 アウトドア
混率(%)
ナイロン90・ポリウレタン10
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75715425
55071
ブラック
S
70
76~100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715441
55071
ブラック
M
72
80~105
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715450
55071
ブラック
L
74
84~110
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715459
55071
ブラック
LL
76
89~115
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715468
55071
ブラック
3L
76
94~120
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715477
55071
ブラック
4L
76
99~125
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715486
55071
ブラック
5L
76
104~130
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715495
55071
チャコール
S
70
76~100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715511
55071
チャコール
M
72
80~105
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715520
55071
チャコール
L
74
84~110
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715529
55071
チャコール
LL
76
89~115
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715538
55071
チャコール
3L
76
94~120
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715547
55071
チャコール
4L
76
99~125
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715556
55071
チャコール
5L
76
104~130
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください