曜日別特売

セラーメイト チャーミークリアー・タフ+ TS3

セラーメイト  チャーミークリアー・タフ+ TS3 - セラーメイト

使いやすさを考えたシンプルなデザインで広口設計の保存容器
梅干しやピクルス、レモンなど酸の強い食材やにおい移りが気になる食材の保存にもお使い頂けます。
フタの素材やパッキンの形状に改良を加え、従来品よりもさらに便利に使いやすくなりました。
フタはには凸凹加工を施し、開け閉めがしやすくなり、熱や衝撃に強いTritan製で、食洗機での洗浄も可能です。
また、フタのパッキンにはツマミを付け、取り外しが簡単になり、お手入れも簡単です。
高濃度アルコールで消毒・除菌もできるのでとても衛生的です。

仕様チャーミークリアー・タフ+TS3材質本体/ソーダライムガラス、フタ/トライタン/パッキン/エラストマー寸法(mm)胴径84×高さ61×口径67容量(mL)170質量(g)163耐熱温度(℃)本体/耐熱温度差42、パッキン/耐熱200耐冷温度(℃)パッキン/-40内容量1個
注意
耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗い機・乾燥機のご使用はおやめ下さい。ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75720097301052
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする