曜日別特売

セラーメイト 取手付密封ビン 4L

セラーメイト  取手付密封ビン 4L - セラーメイト

日本のガラスメーカーから誕生した密封びん(取っ手付き)
しっかり密封しフタを閉めた状態でも、中のガスを外に逃がし、外からの空気は防ぐできるので、
発酵を伴う果実酒づくりなどの長期保存が可能です。
また、パッキンのベロの部分を引っ張れば外の空気が入るので、フタは簡単に開けることができます。
中身の出入れにお玉も入りやすい口内径86mmの広口構造です。4リットルは、果物1kg、氷砂糖1kg、ホワイトリカー1.8Lがぴったり入る
サイズです。またお手入れの際には、フタやパッキン、金具をすべて分解することもでき、手を入れて隅々まで洗えます。
日本製の、安全性の高いシリコンゴム、錆びにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しているので安心してお使い頂けます。

仕様取手付密封ビン 4L材質本体・フタ/ソーダライムガラス、パッキン/抗菌シリコンゴム、金具/SUS304(18-8ステンレス)寸法(mm)胴径172×高さ286×口径86容量(mL)4000質量(g)1730耐熱温度(℃)本体/耐熱温度差42、パッキン/耐熱200耐冷温度(℃)パッキン/-40内容量1個
注意
耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗い機・乾燥機のご使用はおやめ下さい。ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75719975300048
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする