「留守でもピンポンG2」専用のルームチャイムです。
訪問者が「留守でもピンポンG2」のボタンを押すと、「ルームチャイム」からチャイムで来客をお知らせします。お部屋に設置しておけば、スマホを持っていない時でも来客のチャイムを聞き逃しません。
「留守でもピンポンG2」に8個までペアリングできます。リビングだけでなく複数のお部屋に設置すれば、どこの部屋にいてもチャイムを聞くことができます。電波受信距離は室内:10~15m、屋外:40m(遮蔽物等の環境による)です。
4つの音色が選べます。
USB給電式 / 配線工事不要