LEDケーブルライトプロ
現場の照明はこれ1本で解決。
1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。
難燃グレードはUL64規格V-0相当なので、火や熱に強い。
耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。
- 用途
- エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。
- 仕様
- カット可能
- 消費電力(W)
- 14/1mあたり
- 光源
- LED2835 288個/1mあたり
- 色温度(K)
- 6500
- 防塵防水性能
- IP65
- 明るさ(Lm)
- 1600/1mあたり
- 定格入力
- AC100V 50/60Hz
- 耐衝撃
- IK10
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ




























