CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736

CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736
CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736
CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736
CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736
CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736
CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736
CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736
CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736
CLP-20M-W LEDケーブルライトプロ FMC 75720736

LEDケーブルライトプロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は付属品・発光方式など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
ケーブルライトPRO専用電源・固定用クリップ×20個・切断面保護部品×1個・20M専用巻き取りリール
発光方式
両面発光
注文コード
75720736
品番
CLP-20M-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

現場の照明はこれ1本で解決。
1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。
難燃グレードはUL64規格V-0相当なので、火や熱に強い。
耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。

用途
エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。
付属品
ケーブルライトPRO専用電源・固定用クリップ×20個・切断面保護部品×1個・20M専用巻き取りリール
長さ(m)
【発光面】20【連結可能】60
本体寸法(mm)
470×270×190
発光方式
両面発光
仕様
カット可能
消費電力(W)
14/1mあたり
光源
LED2835 288個/1mあたり
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
明るさ(Lm)
1600/1mあたり
定格入力
AC100V 50/60Hz
耐衝撃
IK10
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする