曜日別特売

のし紙 祝 赤棒 横長小 (京)

のし紙 祝 赤棒 横長小 (京) - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤棒 横長小 (京) - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤棒 横長小 (京) - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤棒 横長小 (京) - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤棒 横長小 (京) - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤棒 横長小 (京) - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤棒 横長小 (京) - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤棒 横長小 (京) - タカ印(ササガワ)
用途各種記念品用に使用するのし紙です。赤棒水引とのしが印刷されております。紙質はプリンター印刷に適した厚口の上質紙を使用しており、お名前や記念品、商品、景品、粗品などの印刷は、ササガワのホームページからテンプレートを無料ダウンロードすれば簡単に印刷もできます。材質上質紙(65g/m2)寸法(mm)縦176×横385、紙厚0.08サイズ横長小対応インクジェット・レーザープリンター対応内容量1冊(100枚)
注意
※ネットショップやギフト店での景品用ギフトの包装にお使いいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757201492-355
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする