曜日別特売

豊岡製軽量ミニショルダー-横型

豊岡製軽量ミニショルダー-横型 - Pistache豊岡製軽量ミニショルダー-横型 - Pistache豊岡製軽量ミニショルダー-横型 - Pistache豊岡製軽量ミニショルダー-横型 - Pistache豊岡製軽量ミニショルダー-横型 - Pistache豊岡製軽量ミニショルダー-横型 - Pistache豊岡製軽量ミニショルダー-横型 - Pistache豊岡製軽量ミニショルダー-横型 - Pistache

ドライな質感と硬さを併せ持つ、帆布のようなナイロン生地を使用した国産ミニショルダー。
約220gととっても軽く、くたっとせず自立するのも嬉しいポイント。
急な雨でも安心の撥水加工を施しています。
大人のカジュアルに寄り添う逸品です。

仕様付属:牛革、正面:オープンポケット、背面:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、底板、YKKファスナー使用質量(g)220寸法(cm)(横×高さ×マチ幅)24×16×8生地本体:ナイロン収納の目安A5サイズ(21.0×14.8)が収納可能内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7572349133796-02カーキ
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7572353633796-03コン
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする