ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 【受注生産品】

ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面質量(kg)1備考軒下対応可能種類ベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器ランプLEDコネクタ入数1平均寿命(時間)40,000出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100パネルガラス・透明消し埋込高(mm)125照射面近接限度(cm)29配光タイプ広角配光(45°)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75864726XU255528BAブラック2,700電球色アルミダイカスト・ブラック塗装
22,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864735XU255528BLブラック2,900電球色アルミダイカスト・ブラック塗装
22,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864751XU255528BMブラック3,500温白色アルミダイカスト・ブラック塗装
22,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864760XU255528BWブラック4,000白色アルミダイカスト・ブラック塗装
22,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864769XU255528WAホワイトN932,700電球色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
22,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864778XU255528WLホワイトN932,900電球色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
22,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864787XU255528WMホワイトN933,500温白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
22,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする