ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体

ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器ランプLEDコネクタ入数1平均寿命(時間)40,000出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75864595XU253517BAΦ1351ブラック軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可2,700
28,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864611XU253517BLΦ1351ブラック軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可2,900
28,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864620XU253517BWΦ1351ブラック軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可4,000
28,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864629XU253518BMΦ1351ブラック軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可3,500
25,000
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864638XU253518BWΦ1351ブラック軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可4,000
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864647XU253518WAΦ1351ホワイトN93軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可2,700
25,000
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864656XU253518WMΦ1351ホワイトN93軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可3,500
25,000
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864665XU255519BAΦ1101ブラック軒下対応可能2,700
20,200
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864681XU255519BLΦ1101ブラック軒下対応可能2,900
20,200
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864690XU255519BMΦ1101ブラック軒下対応可能3,500
20,200
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864699XU255519BWΦ1101ブラック軒下対応可能4,000
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864708XU255519WMΦ1101ホワイトN93軒下対応可能3,500
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864717XU255519WWΦ1101ホワイトN93軒下対応可能4,000
20,200
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864796XU257519BAΦ850ブラック軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可2,700
17,500
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864805XU257519BLΦ850ブラック軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可2,900
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864821XU257519BMΦ850ブラック軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可3,500
17,500
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864830XU257519BWΦ850ブラック軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可4,000
17,500
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864839XU257528BAΦ850ブラック軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可2,700
20,100
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864848XU257528BMΦ850ブラック軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可3,500
20,100
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864857XU257528BWΦ850ブラック軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可4,000
20,100
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864866XU257528WMΦ850ホワイトN93軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可3,500
20,100
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864875XU257528WWΦ850ホワイトN93軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可4,000
20,100
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする