LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 コーナー灯
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75869696MY-N450532/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)6500昼光色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869705MY-N450532/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3000電球色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869721MY-N450532/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)5000昼白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869730MY-N450532/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)4000白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869739MY-N450532/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3500温白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869897MY-N450532/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)6500昼光色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869906MY-N450532/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3000電球色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869915MY-N450532/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)5000昼白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869931MY-N450532/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)4000白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869940MY-N450532/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3500温白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870195MY-N470532/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)6500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870211MY-N470532/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870220MY-N470532/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)5000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870229MY-N470532/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)4000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870238MY-N470532/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3500温白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870396MY-N470532/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)6500昼光色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870405MY-N470532/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3000電球色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870421MY-N470532/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)5000昼白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870430MY-N470532/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)4000白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870439MY-N470532/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3500温白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910357MY-N450532/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)6500昼光色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910366MY-N450532/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3000電球色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910375MY-N450532/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)5000昼白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910391MY-N450532/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)4000白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910400MY-N450532/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3500温白色
44,800
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910558MY-N450532/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)6500昼光色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910567MY-N450532/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3000電球色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910576MY-N450532/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)5000昼白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910585MY-N450532/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)4000白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910601MY-N450532/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3500温白色
48,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910856MY-N470532/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)6500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910865MY-N470532/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910881MY-N470532/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)5000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910890MY-N470532/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)4000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910899MY-N470532/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3500温白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911057MY-N470532/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)6500昼光色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911066MY-N470532/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3000電球色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911075MY-N470532/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)5000昼白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911091MY-N470532/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)4000白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75911100MY-N470532/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3500温白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする