曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.4
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75865995MY-L440500/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866011MY-L440500/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866020MY-L440500/N AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866029MY-L440500/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866038MY-L440500/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866196MY-L440500/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866205MY-L440500/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866221MY-L440500/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866230MY-L440500/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866239MY-L440500/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866248MY-L450500/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866257MY-L450500/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866266MY-L450500/N AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866275MY-L450500/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866291MY-L450500/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866546MY-L450500/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866555MY-L450500/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866571MY-L450500/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866580MY-L450500/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866589MY-L450500/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866650MY-L470500/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866659MY-L470500/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866677MY-L470500/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866686MY-L470500/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866851MY-L470500/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866860MY-L470500/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866869MY-L470500/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866878MY-L470500/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866887MY-L470500/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906656MY-L440500/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906665MY-L440500/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906681MY-L440500/N AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906690MY-L440500/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906699MY-L440500/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906857MY-L440500/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906866MY-L440500/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906875MY-L440500/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906891MY-L440500/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906900MY-L440500/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906909MY-L450500/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906918MY-L450500/L AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906927MY-L450500/N AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906936MY-L450500/W AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906945MY-L450500/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907207MY-L450500/D AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907216MY-L450500/L AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907225MY-L450500/N AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907241MY-L450500/W AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907250MY-L450500/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907311MY-L470500/D AHTN(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする