LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 下面開放タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.7
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全20種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75937657MY-X450530/D AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
40,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937666MY-X450530/L AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
40,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937675MY-X450530/N AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
40,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937691MY-X450530/W AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
40,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937700MY-X450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
40,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937761MY-X450530/D AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
44,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937770MY-X450530/L AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
44,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937779MY-X450530/N AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
44,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937788MY-X450530/W AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
44,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937797MY-X450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
44,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937910MY-X470530/D AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937919MY-X470530/L AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937928MY-X470530/N AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937937MY-X470530/W AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75937946MY-X470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75938007MY-X470530/D AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75938016MY-X470530/L AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75938025MY-X470530/N AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75938041MY-X470530/W AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75938050MY-X470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする