LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理
質量(kg)
(器具本体のみ)6.3
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全30種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75887720MY-RC440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.4(200V時)6500昼光色175.4(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887729MY-RC440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.4(200V時)3000電球色175.9(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887738MY-RC440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.4(200V時)5000昼白色180.3(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887747MY-RC440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.4(200V時)4000白色180.3(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887756MY-RC440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.4(200V時)3500温白色178.9(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887765MY-RC450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.1(200V時)6500昼光色173.9(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887781MY-RC450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.1(200V時)3000電球色173.9(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887790MY-RC450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.1(200V時)5000昼白色179.6(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887799MY-RC450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.1(200V時)4000白色179.6(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887808MY-RC450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.1(200V時)3500温白色177.3(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887869MY-RC470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN35.9(200V時)6500昼光色170.4(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887878MY-RC470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN35.9(200V時)3000電球色170.4(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887887MY-RC470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN35.9(200V時)5000昼白色176.8(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887896MY-RC470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN35.9(200V時)4000白色176.8(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887905MY-RC470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN35.9(200V時)3500温白色173.8(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928381MY-RC440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.4(200V時)6500昼光色175.4(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928390MY-RC440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.4(200V時)3000電球色175.9(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928399MY-RC440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.4(200V時)5000昼白色180.3(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928408MY-RC440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.4(200V時)4000白色180.3(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928417MY-RC440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.4(200V時)3500温白色178.9(200V時)
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928426MY-RC450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.1(200V時)6500昼光色173.9(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928435MY-RC450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.1(200V時)3000電球色173.9(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928451MY-RC450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.1(200V時)5000昼白色179.6(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928460MY-RC450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.1(200V時)4000白色179.6(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928469MY-RC450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.1(200V時)3500温白色177.3(200V時)
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928530MY-RC470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN35.9(200V時)6500昼光色170.4(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928539MY-RC470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN35.9(200V時)3000電球色170.4(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928548MY-RC470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN35.9(200V時)5000昼白色176.8(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928557MY-RC470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN35.9(200V時)4000白色176.8(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928566MY-RC470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN35.9(200V時)3500温白色173.8(200V時)
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする