LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 高天井用 直付形 トラフタイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全20種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源色
色温度(K)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867201MY-LS450531/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.5(200V時)6500昼光色164.5(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867210MY-LS450531/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.5(200V時)3000電球色160.6(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867219MY-LS450531/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.5(200V時)5000昼白色170.4(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867228MY-LS450531/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.5(200V時)4000白色167.2(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867237MY-LS450531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.5(200V時)3500温白色163.9(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867298MY-LS470531/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.4(200V時)6500昼光色164.3(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867307MY-LS470531/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.4(200V時)3000電球色158.4(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867316MY-LS470531/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.4(200V時)5000昼白色170.7(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867325MY-LS470531/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.4(200V時)4000白色170.2(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867341MY-LS470531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.4(200V時)3500温白色163.1(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907855MY-LS450531/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.5(200V時)6500昼光色164.5(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907871MY-LS450531/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.5(200V時)3000電球色160.6(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907880MY-LS450531/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.5(200V時)5000昼白色170.4(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907889MY-LS450531/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.5(200V時)4000白色167.2(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907898MY-LS450531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.5(200V時)3500温白色163.9(200V時)
78,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907959MY-LS470531/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.4(200V時)6500昼光色164.3(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907968MY-LS470531/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.4(200V時)3000電球色158.4(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907977MY-LS470531/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.4(200V時)5000昼白色170.7(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907986MY-LS470531/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.4(200V時)4000白色170.2(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907995MY-LS470531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.4(200V時)3500温白色163.1(200V時)
83,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする