LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 コーナー灯
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75869800MY-N440502/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)6500昼光色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869809MY-N440502/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3000電球色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869818MY-N440502/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)5000昼白色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869827MY-N440502/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)4000白色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869836MY-N440502/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3500温白色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870001MY-N440502/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)6500昼光色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870010MY-N440502/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3000電球色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870019MY-N440502/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)5000昼白色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870028MY-N440502/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)4000白色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870037MY-N440502/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3500温白色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870098MY-N450502/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)6500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870107MY-N450502/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870116MY-N450502/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)5000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870125MY-N450502/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)4000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870141MY-N450502/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3500温白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870299MY-N450502/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)6500昼光色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870308MY-N450502/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3000電球色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870317MY-N450502/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)5000昼白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870326MY-N450502/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)4000白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870335MY-N450502/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3500温白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870500MY-N470502/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)6500昼光色
54,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870509MY-N470502/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)3000電球色
54,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870518MY-N470502/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)5000昼白色
54,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870527MY-N470502/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)4000白色
54,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870536MY-N470502/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9 (200V時)3500温白色
54,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870597MY-N470502/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)6500昼光色
57,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870606MY-N470502/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)3000電球色
57,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870615MY-N470502/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)5000昼白色
57,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870631MY-N470502/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)4000白色
57,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75870640MY-N470502/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9 (200V時)3500温白色
57,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910461MY-N440502/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)6500昼光色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910470MY-N440502/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3000電球色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910479MY-N440502/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)5000昼白色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910488MY-N440502/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)4000白色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910497MY-N440502/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4 (200V時)3500温白色
45,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910655MY-N440502/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)6500昼光色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910671MY-N440502/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3000電球色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910680MY-N440502/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)5000昼白色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910689MY-N440502/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)4000白色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910698MY-N440502/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4 (200V時)3500温白色
48,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910759MY-N450502/D AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)6500昼光色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910768MY-N450502/L AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3000電球色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910777MY-N450502/N AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)5000昼白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910786MY-N450502/W AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)4000白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910795MY-N450502/WW AHTN(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1 (200V時)3500温白色
49,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910960MY-N450502/D AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)6500昼光色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910969MY-N450502/L AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3000電球色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910978MY-N450502/N AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)5000昼白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910987MY-N450502/W AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)4000白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75910996MY-N450502/WW AHZ(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1 (200V時)3500温白色
52,900
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする