LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.6
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF26
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75866099MY-L440501/D AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866108MY-L440501/L AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866117MY-L440501/N AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866126MY-L440501/W AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866135MY-L440501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866397MY-L440501/D AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866406MY-L440501/L AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866415MY-L440501/N AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866431MY-L440501/W AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866440MY-L440501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866449MY-L450501/D AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866458MY-L450501/L AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866467MY-L450501/N AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866476MY-L450501/W AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866485MY-L450501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866695MY-L450501/D AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866711MY-L450501/L AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866720MY-L450501/N AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866729MY-L450501/W AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866738MY-L450501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866799MY-L470501/D AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
43,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866808MY-L470501/L AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
43,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866817MY-L470501/N AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
43,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866826MY-L470501/W AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
43,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866835MY-L470501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
43,900
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866896MY-L470501/D AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
47,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866905MY-L470501/L AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
47,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866921MY-L470501/N AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
47,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866930MY-L470501/W AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
47,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75866939MY-L470501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
47,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906760MY-L440501/D AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906769MY-L440501/L AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906778MY-L440501/N AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906787MY-L440501/W AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75906796MY-L440501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
35,300
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907058MY-L440501/D AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907067MY-L440501/L AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907076MY-L440501/N AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907085MY-L440501/W AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907101MY-L440501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
38,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907110MY-L450501/D AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907119MY-L450501/L AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907128MY-L450501/N AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907137MY-L450501/W AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907146MY-L450501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
39,300
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907356MY-L450501/D AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907365MY-L450501/L AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907381MY-L450501/N AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907390MY-L450501/W AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75907399MY-L450501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
42,800
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする