LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.440シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF26、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75869450MY-LS440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.7(200V時)6500昼光色187.9(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869459MY-LS440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.7(200V時)3000電球色188.4(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869468MY-LS440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.7(200V時)5000昼白色193.2(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869477MY-LS440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.7(200V時)4000白色193.2(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869486MY-LS440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.7(200V時)3500温白色191.7(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869495MY-LS450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.4(200V時)6500昼光色186.7(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869511MY-LS450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.4(200V時)3000電球色187.1(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869520MY-LS450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.4(200V時)5000昼白色193.1(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869529MY-LS450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.4(200V時)4000白色193.1(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869538MY-LS450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.4(200V時)3500温白色190.5(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869599MY-LS470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36.2(200V時)6500昼光色183.7(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869608MY-LS470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36.2(200V時)3000電球色183.7(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869617MY-LS470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36.2(200V時)5000昼白色190.6(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869626MY-LS470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36.2(200V時)4000白色190.6(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75869635MY-LS470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36.2(200V時)3500温白色187.2(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910111MY-LS440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.7(200V時)6500昼光色187.9(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910120MY-LS440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.7(200V時)3000電球色188.4(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910129MY-LS440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.7(200V時)5000昼白色193.2(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910138MY-LS440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.7(200V時)4000白色193.2(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910147MY-LS440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.7(200V時)3500温白色191.7(200V時)
42,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910156MY-LS450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.4(200V時)6500昼光色186.7(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910165MY-LS450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.4(200V時)3000電球色187.1(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910181MY-LS450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.4(200V時)5000昼白色193.1(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910190MY-LS450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.4(200V時)4000白色193.1(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910199MY-LS450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.4(200V時)3500温白色190.5(200V時)
46,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910260MY-LS470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36.2(200V時)6500昼光色183.7(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910269MY-LS470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36.2(200V時)3000電球色183.7(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910278MY-LS470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36.2(200V時)5000昼白色190.6(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910287MY-LS470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36.2(200V時)4000白色190.6(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75910296MY-LS470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36.2(200V時)3500温白色187.2(200V時)
50,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする