LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 トラフタイプ プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.4
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868951MY-L440500S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868960MY-L440500S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868969MY-L440500S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868978MY-L440500S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75868987MY-L440500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869048MY-L440500S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869057MY-L440500S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869066MY-L440500S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869075MY-L440500S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869091MY-L440500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869100MY-L450500S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869109MY-L450500S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869118MY-L450500S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869127MY-L450500S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869136MY-L450500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869197MY-L450500S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869206MY-L450500S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869215MY-L450500S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869231MY-L450500S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869240MY-L450500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869301MY-L470500S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869310MY-L470500S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869319MY-L470500S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869328MY-L470500S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869337MY-L470500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
46,100
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869346MY-L470500S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869355MY-L470500S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869371MY-L470500S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869380MY-L470500S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75869389MY-L470500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
49,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909605MY-L440500S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909621MY-L440500S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909630MY-L440500S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909639MY-L440500S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909648MY-L440500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
37,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909709MY-L440500S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909718MY-L440500S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909727MY-L440500S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909736MY-L440500S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909745MY-L440500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
41,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909761MY-L450500S/D AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909770MY-L450500S/L AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909779MY-L450500S/N AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909788MY-L450500S/W AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909797MY-L450500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
41,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909858MY-L450500S/D AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909867MY-L450500S/L AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909876MY-L450500S/N AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909885MY-L450500S/W AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75909901MY-L450500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHL40701、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
45,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする