LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 下面開放タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.7
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全30種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
30種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897048MY-X440500/D AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897057MY-X440500/L AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897066MY-X440500/N AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897075MY-X440500/W AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897091MY-X440500/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
41,200
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897145MY-X440500/D AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
44,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897161MY-X440500/L AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
44,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897170MY-X440500/N AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
44,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897179MY-X440500/W AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
44,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897188MY-X440500/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
44,700
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897197MY-X450500/D AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897206MY-X450500/L AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897215MY-X450500/N AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897231MY-X450500/W AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897240MY-X450500/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
45,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897301MY-X450500/D AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897310MY-X450500/L AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897319MY-X450500/N AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897328MY-X450500/W AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897337MY-X450500/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897398MY-X470500/D AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
49,800
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897407MY-X470500/L AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
49,800
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897416MY-X470500/N AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
49,800
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897425MY-X470500/W AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
49,800
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897441MY-X470500/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
49,800
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897450MY-X470500/D AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897459MY-X470500/L AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897468MY-X470500/N AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897477MY-X470500/W AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75897486MY-X470500/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする