LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 学校用 スクールファイン
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)3.2
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
吊具CTK100PW・CTK400PW
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※Myシリーズ学校用[スクールファイン]は赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75884965MY-X440501/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884981MY-X440501/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884990MY-X440501/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884999MY-X440501/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885008MY-X440501/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885069MY-X440501/D AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885078MY-X440501/L AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885087MY-X440501/N AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885096MY-X440501/W AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885105MY-X440501/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885121MY-X450501/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885130MY-X450501/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885139MY-X450501/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885148MY-X450501/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885157MY-X450501/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885218MY-X450501/D AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885227MY-X450501/L AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885236MY-X450501/N AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885245MY-X450501/W AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885261MY-X450501/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885315MY-X470501/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥60,900
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885331MY-X470501/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥60,900
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885340MY-X470501/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥60,900
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885349MY-X470501/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥60,900
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885358MY-X470501/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥60,900
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885367MY-X470501/D AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥64,400
¥23,980
¥26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885376MY-X470501/L AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥64,400
¥23,980
¥26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885385MY-X470501/N AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥64,400
¥23,980
¥26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885401MY-X470501/W AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥64,400
¥23,980
¥26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75885410MY-X470501/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥64,400
¥23,980
¥26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925626MY-X440501/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925635MY-X440501/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925651MY-X440501/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925660MY-X440501/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925669MY-X440501/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥52,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925730MY-X440501/D AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925739MY-X440501/L AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925748MY-X440501/N AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925757MY-X440501/W AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925766MY-X440501/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥55,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925775MY-X450501/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925791MY-X450501/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925800MY-X450501/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925809MY-X450501/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925818MY-X450501/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥56,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925879MY-X450501/D AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925888MY-X450501/L AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925897MY-X450501/N AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925906MY-X450501/W AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925915MY-X450501/WW AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥59,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする