サクションホース・耐油・外面フラット 【N.E-C耐油】

サクションホース・耐油・外面フラット 【N.E-C耐油】 - ニッセイエコ

・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。
・耐油原料の特殊配合により油類の搬送に使用できます。

用途・軽油・灯油・重油の搬送。内容量1本
注意
※・ガソリンにはご使用いただけません。
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75725277NE-C-O-038-117.53846.3350
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725286NE-C-O-038-227.53846.3350
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725295NE-C-O-038-337.53846.3350
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725311NE-C-O-038-447.53846.3350
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725320NE-C-O-038-557.53846.3350
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725329NE-C-O-038-667.53846.3350
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725338NE-C-O-038-777.53846.3350
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725347NE-C-O-038-887.53846.3350
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725356NE-C-O-038-997.53846.3350
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725381NE-C-O-038-10107.53846.3350
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725390NE-C-O-038-11117.53846.3350
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725399NE-C-O-038-12127.53846.3350
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725408NE-C-O-038-13137.53846.3350
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725417NE-C-O-038-14147.53846.3350
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725426NE-C-O-038-15157.53846.3350
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725435NE-C-O-038-16167.53846.3350
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725451NE-C-O-038-17177.53846.3350
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725460NE-C-O-038-18187.53846.3350
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725469NE-C-O-038-19197.53846.3350
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725487NE-C-O-038-20207.53846.3350
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725496NE-C-O-038-21217.53846.3350
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725505NE-C-O-038-22227.53846.3350
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725521NE-C-O-038-23237.53846.3350
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725530NE-C-O-038-24247.53846.3350
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725539NE-C-O-038-25257.53846.3350
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725548NE-C-O-038-26267.53846.3350
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725557NE-C-O-038-27277.53846.3350
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725566NE-C-O-038-28287.53846.3350
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725575NE-C-O-038-29297.53846.3350
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725600NE-C-O-038-30307.53846.3350
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725609NE-C-O-038-31317.53846.3350
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725618NE-C-O-038-32327.53846.3350
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725627NE-C-O-038-33337.53846.3350
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725636NE-C-O-038-34347.53846.3350
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725645NE-C-O-038-35357.53846.3350
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725661NE-C-O-038-36367.53846.3350
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725670NE-C-O-038-37377.53846.3350
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725679NE-C-O-038-38387.53846.3350
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725688NE-C-O-038-39397.53846.3350
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725706NE-C-O-038-40407.53846.3350
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725715NE-C-O-038-41417.53846.3350
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725731NE-C-O-038-42427.53846.3350
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725740NE-C-O-038-43437.53846.3350
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725749NE-C-O-038-44447.53846.3350
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725758NE-C-O-038-45457.53846.3350
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725767NE-C-O-038-46467.53846.3350
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725776NE-C-O-038-47477.53846.3350
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725785NE-C-O-038-48487.53846.3350
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725801NE-C-O-038-49497.53846.3350
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75725828NE-C-O-038-50507.53846.3350
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする