ブラケットライト 防雨防湿型

ブラケットライト 防雨防湿型 - コイズミ(小泉成器)
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)Φ120質量(kg)0取付直付・壁付取付備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可取付方式【グローブ】ねじ込式消費電力(W)5構造防雨・防湿型本体プラスチック・白色光源LEDランプLDF5色温度(K)2,700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93皮相電力(VA)(100V)8光束(Lm)420入数1明るさ白熱球60W相当出幅(mm)122演色指数(Ra)85適正電圧(V)100内容量1台
注意
※一般住宅用(営業用浴場使用不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862048AU52650
8,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする