鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) - ノーブランド

一般汎用品のワイヤー式ホースバンド
大口径はガイド付きとなります。

用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
注意
※下記書類の発行・提出は行っておりません。 【検査成績書,材料証明書,納入仕様書,出荷証明書,該非判定書(EAR判定含む),図面(表紙有),図面(表紙無),紛争鉱物調査,chemSHERPA,RoHS2証明書(RoHs証明書),環境調査依頼書,原産国証明,取扱説明書,不使用保証書,MSDS,お客様ご依頼シート,その他含有物質調査(書式1),UV-328,REACH,PFAS、PFOA,その他含有物質調査(書式2),TSCA証明書,食品衛生法証明書(ポジティブリスト)】 あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願い申し上げます。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ
線径(Φmm)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7586087661本M3×16、プラスマイナス【ワイヤー】156
68
75(税込)
翌々日出荷
7586088571本M3×16、プラスマイナス【ワイヤー】167
68
75(税込)
翌々日出荷
7586090181本M3×16、プラスマイナス【ワイヤー】178
68
75(税込)
翌々日出荷
7586091091本M3×16、プラスマイナス【ワイヤー】189
68
75(税込)
翌々日出荷
75860919101本M3×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.2810
68
75(税込)
翌々日出荷
75860928111本M3×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.2911
68
75(税込)
翌々日出荷
75860937121本M3×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.21012
68
75(税込)
翌々日出荷
75860946131本M3×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.21113
68
75(税込)
翌々日出荷
75860955141本M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21114
109
120(税込)
翌々日出荷
75860971151本M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21215
109
120(税込)
翌々日出荷
75860980161本M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21316
109
120(税込)
翌々日出荷
75860989171個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21417
109
120(税込)
翌々日出荷
75860998181箱M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21518
109
120(税込)
翌々日出荷
75861007191個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21619
109
120(税込)
翌々日出荷
75861016201個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21720
109
120(税込)
翌々日出荷
75861025211個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21821
109
120(税込)
翌々日出荷
75861041221個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21922
109
120(税込)
翌々日出荷
75861050231個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22023
109
120(税込)
翌々日出荷
75861059241個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22124
109
120(税込)
翌々日出荷
75861068251個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22225
109
120(税込)
翌々日出荷
75861077261個M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22326
109
120(税込)
翌々日出荷
75861086271個M6×35、プラスマイナス【ワイヤー】22327
119
131(税込)
翌々日出荷
75861095281個M6×35、プラスマイナス【ワイヤー】22428
119
131(税込)
翌々日出荷
75861111301個M6×35、プラスマイナス【ワイヤー】22730
119
131(税込)
翌々日出荷
75861120321個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】22832
119
131(税込)
翌々日出荷
75861129331個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】22933
119
131(税込)
翌々日出荷
75861138341個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23034
119
131(税込)
翌々日出荷
75861147351個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23135
119
131(税込)
翌々日出荷
75861156361個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23236
129
142(税込)
翌々日出荷
75861165381個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23438
129
142(税込)
翌々日出荷
75861181401個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23640
139
153(税込)
翌々日出荷
75861190421個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23842
139
153(税込)
翌々日出荷
75861199451個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】24145
139
153(税込)
翌々日出荷
75861208461個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】24246
139
153(税込)
翌々日出荷
75861217481個M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】24448
139
153(税込)
翌々日出荷
75861226501個M6×45、プラスマイナス【ワイヤー】2.34650
149
164(税込)
翌々日出荷
75861235531個M6×45、プラスマイナス【ワイヤー】2.34953
149
164(税込)
翌々日出荷
75861251551個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.35055
149
164(税込)
翌々日出荷
75861260581個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.35358
149
164(税込)
翌々日出荷
75861269601個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.35560
159
175(税込)
翌々日出荷
75861278651個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.36065
159
175(税込)
翌々日出荷
75861287681個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.36368
159
175(税込)
翌々日出荷
75861296701個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.36570
159
175(税込)
翌々日出荷
75861305751個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.37075
169
186(税込)
翌々日出荷
75861321801個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.37580
169
186(税込)
翌々日出荷
75861330851個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.38085
179
197(税込)
翌々日出荷
75861339901個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.38590
179
197(税込)
翌々日出荷
75861348951個M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.39095
189
208(税込)
翌々日出荷
758613571001個M6×60、プラスマイナス【ワイヤー】2.393100
269
296(税込)
翌々日出荷
758613661051個M6×60、プラスマイナス【ワイヤー】2.398105
269
296(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする