ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) - ノーブランド

一般汎用品のワイヤー式ホースバンド

用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304内容量1個
注意
※下記書類の発行・提出は行っておりません。 【検査成績書,材料証明書,納入仕様書,出荷証明書,該非判定書(EAR判定含む),図面(表紙有),図面(表紙無),紛争鉱物調査,chemSHERPA,RoHS2証明書(RoHs証明書),環境調査依頼書,原産国証明,取扱説明書,不使用保証書,MSDS,お客様ご依頼シート,その他含有物質調査(書式1),UV-328,REACH,PFAS、PFOA,その他含有物質調査(書式2),TSCA証明書,食品衛生法証明書(ポジティブリスト)】 あらかじめご了承のうえご注文くださいますようお願い申し上げます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
線径(Φmm)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758615859M4×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.279
169
186(税込)
翌々日出荷
7586160110M4×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.2810
169
186(税込)
翌々日出荷
7586161011M4×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.2911
169
186(税込)
翌々日出荷
7586161912M4×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.21012
169
186(税込)
翌々日出荷
7586162813M4×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.21113
169
186(税込)
翌々日出荷
7586163714M4×20、プラスマイナス【ワイヤー】1.21214
169
186(税込)
翌々日出荷
7586164615M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21215
299
329(税込)
翌々日出荷
7586165516M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21316
299
329(税込)
翌々日出荷
7586167117M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21417
299
329(税込)
翌々日出荷
7586168018M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21518
299
329(税込)
翌々日出荷
7586168919M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21619
299
329(税込)
翌々日出荷
7586169820M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21720
329
362(税込)
翌々日出荷
7586170721M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21821
329
362(税込)
翌々日出荷
7586171622M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】21922
329
362(税込)
翌々日出荷
7586172523M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22023
329
362(税込)
翌々日出荷
7586174124M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22124
329
362(税込)
翌々日出荷
7586175025M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22225
329
362(税込)
翌々日出荷
7586175926M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22326
329
362(税込)
翌々日出荷
7586176827M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22427
329
362(税込)
翌々日出荷
7586177728M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22528
329
362(税込)
翌々日出荷
7586178630M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22730
329
362(税込)
翌々日出荷
7586179532M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】22932
329
362(税込)
翌々日出荷
7586181133M6×30、プラスマイナス【ワイヤー】23033
329
362(税込)
翌々日出荷
7586182034M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23034
369
406(税込)
翌々日出荷
7586182935M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23135
369
406(税込)
翌々日出荷
7586183836M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23236
369
406(税込)
翌々日出荷
7586184738M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23438
369
406(税込)
翌々日出荷
7586185640M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23640
399
439(税込)
翌々日出荷
7586186542M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】23842
399
439(税込)
翌々日出荷
7586188145M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】24145
399
439(税込)
翌々日出荷
7586189048M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】24448
399
439(税込)
翌々日出荷
7586189950M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】2.34650
439
483(税込)
翌々日出荷
7586190853M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】2.34953
439
483(税込)
翌々日出荷
7586191755M6×40、プラスマイナス【ワイヤー】2.35155
439
483(税込)
翌々日出荷
7586192658M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.35358
459
505(税込)
翌々日出荷
7586193560M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.35560
469
516(税込)
翌々日出荷
7586195163M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.35863
469
516(税込)
翌々日出荷
7586196065M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.36065
469
516(税込)
翌々日出荷
7586196968M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.36368
469
516(税込)
翌々日出荷
7586197870M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.36570
489
538(税込)
翌々日出荷
7586198775M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.37075
499
549(税込)
翌々日出荷
7586199680M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.37580
519
571(税込)
翌々日出荷
7586200585M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.38085
519
571(税込)
翌々日出荷
7586202190M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.38590
539
593(税込)
翌々日出荷
7586203095M6×50、プラスマイナス【ワイヤー】2.39095
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする