LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 150幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)2.8
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883416MY-B450531/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883425MY-B450531/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883441MY-B450531/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883450MY-B450531/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883459MY-B450531/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883520MY-B450531/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883529MY-B450531/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883538MY-B450531/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883547MY-B450531/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883556MY-B450531/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883766MY-B470531/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883775MY-B470531/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883791MY-B470531/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883800MY-B470531/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883809MY-B470531/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884116MY-B470531/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884125MY-B470531/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884141MY-B470531/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884150MY-B470531/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884159MY-B470531/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924077MY-B450531/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924086MY-B450531/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924095MY-B450531/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924111MY-B450531/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924120MY-B450531/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
39,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924181MY-B450531/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924190MY-B450531/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924199MY-B450531/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924208MY-B450531/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924217MY-B450531/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
43,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924427MY-B470531/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924436MY-B470531/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924445MY-B470531/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924461MY-B470531/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924470MY-B470531/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
44,400
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924777MY-B470531/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924786MY-B470531/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924795MY-B470531/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924811MY-B470531/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924820MY-B470531/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
47,900
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする