LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 一般タイプ 300幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 一般タイプ 300幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 器具高さ107mm 全長1284mm
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)4.2
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75902998MY-B45053/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903007MY-B45053/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903016MY-B45053/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903025MY-B45053/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903041MY-B45053/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903095MY-B45053/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903111MY-B45053/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903120MY-B45053/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903129MY-B45053/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903138MY-B45053/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903251MY-B47053/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903260MY-B47053/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903269MY-B47053/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903278MY-B47053/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903287MY-B47053/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903348MY-B47053/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903357MY-B47053/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903366MY-B47053/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903375MY-B47053/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903391MY-B47053/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943659MY-B45053/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943668MY-B45053/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943677MY-B45053/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943686MY-B45053/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943695MY-B45053/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
44,400
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943756MY-B45053/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943765MY-B45053/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943781MY-B45053/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943790MY-B45053/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943799MY-B45053/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
47,900
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943905MY-B47053/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943921MY-B47053/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943930MY-B47053/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943939MY-B47053/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943948MY-B47053/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944009MY-B47053/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944018MY-B47053/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944027MY-B47053/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944036MY-B47053/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944045MY-B47053/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする