曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 300幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.8
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75899051MY-B440505/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899060MY-B440505/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899069MY-B440505/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899078MY-B440505/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899087MY-B440505/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899498MY-B440505/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899507MY-B440505/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899516MY-B440505/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899525MY-B440505/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899541MY-B440505/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899595MY-B450505/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899611MY-B450505/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899620MY-B450505/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899629MY-B450505/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899638MY-B450505/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900399MY-B450505/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900408MY-B450505/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900417MY-B450505/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900426MY-B450505/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900435MY-B450505/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900600MY-B470505/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥50,800
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900609MY-B470505/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥50,800
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900618MY-B470505/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥50,800
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900627MY-B470505/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥50,800
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900636MY-B470505/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥50,800
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901196MY-B470505/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥54,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901205MY-B470505/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥54,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901221MY-B470505/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥54,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901230MY-B470505/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥54,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75901239MY-B470505/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥54,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939705MY-B440505/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939721MY-B440505/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939730MY-B440505/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939739MY-B440505/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939748MY-B440505/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥42,200
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940159MY-B440505/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940168MY-B440505/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940177MY-B440505/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940186MY-B440505/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940195MY-B440505/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥45,700
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940256MY-B450505/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940265MY-B450505/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940281MY-B450505/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940290MY-B450505/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940299MY-B450505/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥46,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941060MY-B450505/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941069MY-B450505/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941078MY-B450505/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941087MY-B450505/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941096MY-B450505/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥49,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする