LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 100幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 100幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872180MY-B450530/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872189MY-B450530/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872198MY-B450530/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872207MY-B450530/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872216MY-B450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872575MY-B450530/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872591MY-B450530/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872600MY-B450530/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872609MY-B450530/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872618MY-B450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872731MY-B470530/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872740MY-B470530/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872749MY-B470530/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872758MY-B470530/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872767MY-B470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873431MY-B470530/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873440MY-B470530/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873449MY-B470530/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873458MY-B470530/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873467MY-B470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912841MY-B450530/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912850MY-B450530/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912859MY-B450530/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912868MY-B450530/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75912877MY-B450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
45,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913236MY-B450530/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913245MY-B450530/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913261MY-B450530/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913270MY-B450530/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913279MY-B450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
49,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913385MY-B470530/D AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913401MY-B470530/L AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913410MY-B470530/N AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913419MY-B470530/W AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913428MY-B470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
50,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914085MY-B470530/D AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914101MY-B470530/L AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914110MY-B470530/N AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914119MY-B470530/W AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914128MY-B470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
53,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする