LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ 300幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 300幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.8
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75898999MY-B450535/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899008MY-B450535/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899017MY-B450535/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899026MY-B450535/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899035MY-B450535/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899401MY-B450535/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899410MY-B450535/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899419MY-B450535/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899428MY-B450535/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899437MY-B450535/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899647MY-B470535/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899656MY-B470535/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899665MY-B470535/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899681MY-B470535/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75899690MY-B470535/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900496MY-B470535/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900505MY-B470535/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900521MY-B470535/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900530MY-B470535/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75900539MY-B470535/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939660MY-B450535/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939669MY-B450535/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939678MY-B450535/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939687MY-B450535/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75939696MY-B450535/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
41,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940055MY-B450535/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940071MY-B450535/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940080MY-B450535/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940089MY-B450535/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940098MY-B450535/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
45,100
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940308MY-B470535/D AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940317MY-B470535/L AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940326MY-B470535/N AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940335MY-B470535/W AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75940351MY-B470535/WW AHTN(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
46,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941157MY-B470535/D AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941166MY-B470535/L AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941175MY-B470535/N AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941191MY-B470535/W AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75941200MY-B470535/WW AHZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
49,700
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする