LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 150幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.4
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883870MY-B440507/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75883879MY-B440507/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75883888MY-B440507/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75883897MY-B440507/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75883906MY-B440507/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884317MY-B440507/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884326MY-B440507/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884335MY-B440507/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884351MY-B440507/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884360MY-B440507/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884369MY-B450507/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884378MY-B450507/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884387MY-B450507/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884396MY-B450507/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884405MY-B450507/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884667MY-B450507/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884676MY-B450507/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884685MY-B450507/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884701MY-B450507/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884710MY-B450507/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884771MY-B470507/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥55,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884780MY-B470507/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥55,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884789MY-B470507/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥55,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884798MY-B470507/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥55,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884807MY-B470507/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥55,300
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884868MY-B470507/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥58,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884877MY-B470507/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥58,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884886MY-B470507/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥58,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884895MY-B470507/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥58,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75884911MY-B470507/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥58,800
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75924531MY-B440507/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75924540MY-B440507/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75924549MY-B440507/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75924558MY-B440507/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75924567MY-B440507/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75924978MY-B440507/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75924987MY-B440507/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75924996MY-B440507/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925005MY-B440507/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925021MY-B440507/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925030MY-B450507/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925039MY-B450507/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925048MY-B450507/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925057MY-B450507/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925066MY-B450507/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥50,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925328MY-B450507/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925337MY-B450507/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925346MY-B450507/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925355MY-B450507/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75925371MY-B450507/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥54,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする