曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 省電力タイプ オプション取付可能タイプ 220幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)4.1
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光源色
色温度(K)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75894248MY-B440508/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894257MY-B440508/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894266MY-B440508/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894275MY-B440508/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894291MY-B440508/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895000MY-B440508/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895009MY-B440508/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895018MY-B440508/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895027MY-B440508/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895036MY-B440508/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895097MY-B450508/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895106MY-B450508/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895115MY-B450508/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895131MY-B450508/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895140MY-B450508/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895551MY-B450508/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895560MY-B450508/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895569MY-B450508/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895578MY-B450508/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895587MY-B450508/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895901MY-B470508/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895910MY-B470508/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895919MY-B470508/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895928MY-B470508/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895937MY-B470508/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥56,800
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895946MY-B470508/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥60,300
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895955MY-B470508/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥60,300
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895971MY-B470508/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥60,300
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895980MY-B470508/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥60,300
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75895989MY-B470508/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥60,300
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934909MY-B440508/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934918MY-B440508/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934927MY-B440508/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934936MY-B440508/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934945MY-B440508/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥48,200
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935661MY-B440508/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935670MY-B440508/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935679MY-B440508/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935688MY-B440508/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935697MY-B440508/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥51,700
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935758MY-B450508/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935767MY-B450508/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935776MY-B450508/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935785MY-B450508/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935801MY-B450508/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥52,200
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75936205MY-B450508/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75936221MY-B450508/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75936230MY-B450508/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75936239MY-B450508/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75936248MY-B450508/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥55,700
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする