LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 省電力タイプ 300幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 省電力タイプ 300幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 器具高さ107mm 全長1284mm
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)4.2
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75903050MY-B44050/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903059MY-B44050/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903068MY-B44050/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903077MY-B44050/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903086MY-B44050/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903147MY-B44050/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903156MY-B44050/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903165MY-B44050/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903181MY-B44050/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903190MY-B44050/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903199MY-B45050/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903208MY-B45050/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903217MY-B45050/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903226MY-B45050/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903235MY-B45050/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903296MY-B45050/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903305MY-B45050/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903321MY-B45050/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903330MY-B45050/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903339MY-B45050/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903400MY-B47050/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
53,600
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903409MY-B47050/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
53,600
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903418MY-B47050/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
53,600
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903427MY-B47050/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
53,600
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903436MY-B47050/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
53,600
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903445MY-B47050/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
57,100
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903461MY-B47050/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
57,100
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903470MY-B47050/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
57,100
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903479MY-B47050/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
57,100
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75903488MY-B47050/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
57,100
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943711MY-B44050/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943720MY-B44050/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943729MY-B44050/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943738MY-B44050/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943747MY-B44050/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
45,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943808MY-B44050/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943817MY-B44050/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943826MY-B44050/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943835MY-B44050/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943851MY-B44050/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
48,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943860MY-B45050/25/D AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943869MY-B45050/25/L AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943878MY-B45050/25/N AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943887MY-B45050/25/W AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943896MY-B45050/25/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
49,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943957MY-B45050/25/D AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943966MY-B45050/25/L AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943975MY-B45050/25/N AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75943991MY-B45050/25/W AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75944000MY-B45050/25/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
52,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする