曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)2.8
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883669MY-B440501S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883678MY-B440501S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883687MY-B440501S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883696MY-B440501S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883705MY-B440501S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883967MY-B440501S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883976MY-B440501S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883985MY-B440501S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884001MY-B440501S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884010MY-B440501S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884071MY-B450501S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884080MY-B450501S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884089MY-B450501S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884098MY-B450501S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884107MY-B450501S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884466MY-B450501S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884475MY-B450501S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884491MY-B450501S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884500MY-B450501S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884509MY-B450501S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884615MY-B470501S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884631MY-B470501S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884640MY-B470501S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884649MY-B470501S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884658MY-B470501S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884816MY-B470501S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥56,000
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884825MY-B470501S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥56,000
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884841MY-B470501S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥56,000
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884850MY-B470501S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥56,000
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884859MY-B470501S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥56,000
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924330MY-B440501S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924339MY-B440501S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924348MY-B440501S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924357MY-B440501S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924366MY-B440501S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924628MY-B440501S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924637MY-B440501S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924646MY-B440501S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924655MY-B440501S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924671MY-B440501S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥47,400
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924725MY-B450501S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924741MY-B450501S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924750MY-B450501S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924759MY-B450501S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924768MY-B450501S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75925127MY-B450501S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75925136MY-B450501S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75925145MY-B450501S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75925161MY-B450501S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75925170MY-B450501S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする