LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 一般タイプ プルスイッチ付 150幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)2.8
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883565MY-B450531S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883581MY-B450531S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883590MY-B450531S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883599MY-B450531S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883608MY-B450531S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883915MY-B450531S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883931MY-B450531S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883940MY-B450531S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883949MY-B450531S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75883958MY-B450531S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884168MY-B470531S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884177MY-B470531S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884186MY-B470531S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884195MY-B470531S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884211MY-B470531S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884518MY-B470531S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884527MY-B470531S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884536MY-B470531S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884545MY-B470531S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75884561MY-B470531S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924226MY-B450531S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924235MY-B450531S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924251MY-B450531S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924260MY-B450531S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924269MY-B450531S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
43,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924576MY-B450531S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924585MY-B450531S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924601MY-B450531S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924610MY-B450531S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924619MY-B450531S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
46,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924829MY-B470531S/D AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924838MY-B470531S/L AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924847MY-B470531S/N AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924856MY-B470531S/W AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75924865MY-B470531S/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
47,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75925179MY-B470531S/D AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75925188MY-B470531S/L AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75925197MY-B470531S/N AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75925206MY-B470531S/W AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75925215MY-B470531S/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
51,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする