LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 下面開放タイプ 150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)2.8
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883468MY-B440501/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883477MY-B440501/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883486MY-B440501/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883495MY-B440501/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883511MY-B440501/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883617MY-B440501/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883626MY-B440501/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883635MY-B440501/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883651MY-B440501/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883660MY-B440501/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883721MY-B450501/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883730MY-B450501/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883739MY-B450501/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883748MY-B450501/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883757MY-B450501/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884019MY-B450501/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884028MY-B450501/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884037MY-B450501/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884046MY-B450501/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884055MY-B450501/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884220MY-B470501/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥49,000
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884229MY-B470501/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥49,000
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884238MY-B470501/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥49,000
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884247MY-B470501/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥49,000
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884256MY-B470501/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥49,000
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884570MY-B470501/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884579MY-B470501/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884588MY-B470501/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884597MY-B470501/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75884606MY-B470501/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥52,500
¥19,980
¥21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924129MY-B440501/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924138MY-B440501/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924147MY-B440501/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924156MY-B440501/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924165MY-B440501/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥40,400
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924278MY-B440501/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924287MY-B440501/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924296MY-B440501/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924305MY-B440501/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924321MY-B440501/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥43,900
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924375MY-B450501/D AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924391MY-B450501/L AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924400MY-B450501/N AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924409MY-B450501/W AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924418MY-B450501/WW AHTN(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥44,400
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924680MY-B450501/D AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924689MY-B450501/L AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924698MY-B450501/N AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924707MY-B450501/W AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924716MY-B450501/WW AHZ(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする