曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 低天井用 埋込形 下面開放タイプ 220幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)3.2
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REB69
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
全20種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75887415MY-BS450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.7(200V時)6500昼光色158.3(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887431MY-BS450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.7(200V時)3000電球色154.3(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887440MY-BS450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.7(200V時)5000昼白色163.8(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887449MY-BS450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.7(200V時)4000白色160.9(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887458MY-BS450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.7(200V時)3500温白色157.6(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887571MY-BS470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.6(200V時)6500昼光色158.3(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887580MY-BS470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.6(200V時)3000電球色152.7(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887589MY-BS470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.6(200V時)5000昼白色164.5(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887598MY-BS470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.6(200V時)4000白色164.0(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75887607MY-BS470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.6(200V時)3500温白色157.1(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928076MY-BS450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.7(200V時)6500昼光色158.3(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928085MY-BS450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.7(200V時)3000電球色154.3(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928101MY-BS450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.7(200V時)5000昼白色163.8(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928110MY-BS450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.7(200V時)4000白色160.9(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928119MY-BS450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.7(200V時)3500温白色157.6(200V時)
48,700
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928225MY-BS470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.6(200V時)6500昼光色158.3(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928241MY-BS470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.6(200V時)3000電球色152.7(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928250MY-BS470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.6(200V時)5000昼白色164.5(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928259MY-BS470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.6(200V時)4000白色164.0(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928268MY-BS470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.6(200V時)3500温白色157.1(200V時)
53,300
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする