LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.1
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】100×(1216×N+29)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872329MY-B45053/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872338MY-B45053/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872347MY-B45053/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872356MY-B45053/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872365MY-B45053/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872828MY-B45053/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872837MY-B45053/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872846MY-B45053/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872855MY-B45053/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75872871MY-B45053/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873275MY-B47053/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873291MY-B47053/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873300MY-B47053/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873309MY-B47053/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873318MY-B47053/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873729MY-B47053/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873738MY-B47053/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873747MY-B47053/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873756MY-B47053/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75873765MY-B47053/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75912990MY-B45053/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75912999MY-B45053/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913008MY-B45053/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913017MY-B45053/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913026MY-B45053/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
48,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913489MY-B45053/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913498MY-B45053/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913507MY-B45053/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913516MY-B45053/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913525MY-B45053/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
51,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913936MY-B47053/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913945MY-B47053/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913961MY-B47053/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913970MY-B47053/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75913979MY-B47053/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75914390MY-B47053/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75914399MY-B47053/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75914408MY-B47053/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75914417MY-B47053/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75914426MY-B47053/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする