LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 220幅 終端用 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.3
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】220×(1224×N+10)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892699MY-B45053/21/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892708MY-B45053/21/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892717MY-B45053/21/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892726MY-B45053/21/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75892735MY-B45053/21/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75893399MY-B45053/21/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75893408MY-B45053/21/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75893417MY-B45053/21/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75893426MY-B45053/21/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75893435MY-B45053/21/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894099MY-B47053/21/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894108MY-B47053/21/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894117MY-B47053/21/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894126MY-B47053/21/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894135MY-B47053/21/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894896MY-B47053/21/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894905MY-B47053/21/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894921MY-B47053/21/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894930MY-B47053/21/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75894939MY-B47053/21/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75933360MY-B45053/21/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75933369MY-B45053/21/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75933378MY-B45053/21/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75933387MY-B45053/21/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75933396MY-B45053/21/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥43,300
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934060MY-B45053/21/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934069MY-B45053/21/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934078MY-B45053/21/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934087MY-B45053/21/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934096MY-B45053/21/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥46,800
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934760MY-B47053/21/D AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934769MY-B47053/21/L AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934778MY-B47053/21/N AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934787MY-B47053/21/W AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75934796MY-B47053/21/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥47,900
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935557MY-B47053/21/D AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935566MY-B47053/21/L AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935575MY-B47053/21/N AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935591MY-B47053/21/W AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75935600MY-B47053/21/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B42211、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥51,400
¥18,980
¥20,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする