LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.1
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】100×(1216×N+29)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872530MY-B44050/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872539MY-B44050/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872548MY-B44050/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872557MY-B44050/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872566MY-B44050/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873029MY-B44050/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873038MY-B44050/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873047MY-B44050/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873056MY-B44050/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873065MY-B44050/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873178MY-B45050/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873187MY-B45050/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873196MY-B45050/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873205MY-B45050/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873221MY-B45050/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873625MY-B45050/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873641MY-B45050/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873650MY-B45050/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873659MY-B45050/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873668MY-B45050/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873930MY-B47050/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873939MY-B47050/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873948MY-B47050/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873957MY-B47050/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873966MY-B47050/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874131MY-B47050/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874140MY-B47050/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874149MY-B47050/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874158MY-B47050/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874167MY-B47050/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913191MY-B44050/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913200MY-B44050/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913209MY-B44050/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913218MY-B44050/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913227MY-B44050/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913690MY-B44050/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913699MY-B44050/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913708MY-B44050/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913717MY-B44050/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913726MY-B44050/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913839MY-B45050/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913848MY-B45050/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913857MY-B45050/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913866MY-B45050/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913875MY-B45050/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914286MY-B45050/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914295MY-B45050/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914311MY-B45050/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914320MY-B45050/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914329MY-B45050/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする